Eriks
NORIS

NORIS Schauglasgerät Serie: 880 Typ: 3882 Stahl/Borosilikat Wimpel PN16 Flansch DN32

  • ERIKS:13449695
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stahlen Schauglas mit Flanschanschluss, Druckstufe PN16 oder PN40.
Zur Liste hinzufügen

653,65 €/ Stückexkl. MwSt

764,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORIS
Serie
880
Typ
3882
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619
Oberflächenschutz
Herstellerstandard
Nennweite
DN32
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
180 mm
Art der Durchflussanzeige
Wimpel
Glasdurchmesser
63 mm
Glasstärke
10 mm
Anzahl Gläser
2
Material Glas
Borosilikat
Material Deckel
1.0619
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Strömungsanzeige
Edelstahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
280 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
DN
DN32
A
140 mm
L
180 mm
E
48 mm
F
63 mm
G
10 mm
Gewicht
7.5 kg