Eriks
NORIS

NORIS Schauglasgerät Serie: 880 Typ: 3882 Stahl/Borosilikat Driptube PN16 Flansch DN200

  • ERIKS:13449699
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stahlen Schauglas mit Flanschanschluss, Druckstufe PN16 oder PN40.
Zur Liste hinzufügen

4.119,10 €/ Stückexkl. MwSt

4.819,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORIS
Serie
880
Typ
3882
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619
Oberflächenschutz
Herstellerstandard
Nennweite
DN200
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
600 mm
Art der Durchflussanzeige
Driptube
Glasdurchmesser
200 mm
Glasstärke
30 mm
Anzahl Gläser
2
Material Glas
Borosilikat
Material Deckel
1.0619
Material Deckeldichtung
Grafit
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
280 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
DN
DN200
A
340 mm
L
600 mm
E
175 mm
F
200 mm
G
30 mm
Gewicht
118 kg