Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORIS |
Serie | 880 |
Typ | 3880 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1040 |
Oberflächenschutz | Herstellerstandard |
Nennweite | DN150 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 1 |
Einbaulänge | 480 mm |
Art der Durchflussanzeige | Wimpel |
Glasdurchmesser | 200 mm |
Glasstärke | 30 mm |
Anzahl Gläser | 2 |
Material Glas | Natronkalk |
Material Deckel | EN-JL1040 |
Material Deckeldichtung | Grafit |
Material Strömungsanzeige | Edelstahl |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 150 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 bar |
DN | DN150 |
A | 285 mm |
L | 480 mm |
E | 175 mm |
F | 200 mm |
G | 30 mm |
Gewicht | 67 kg |