Eriks
NORIS

NORIS Dichtungssatz Typ: 3880X Graphite and aramid fibre Durchmesser: 63mmx2mm Geeignet für den Durchgang: 3/4", 1", DN25, DN32

  • ERIKS:14803000
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORIS
Typ
3880X
Ausführung
Dichtungsset
Durchmesser
63 mm
Dicke
2 mm
Geeignet für Typ
3880, 3881, 3882,3883,3884,3885, 2184
Geeignet für den Durchgang
3/4", 1", DN25, DN32
Material
Graphite and aramid fibre