Eriks
NORGREN

NORGREN Zylinder RM/93040/M/25

  • ERIKS:13296748
  • Hersteller:RM/93040/M/25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

202,23 €/ Stückexkl. MwSt

236,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
RM/93000/M
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Ohne
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
25 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 8
Material Zylinderrohr
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Dichtung
Polyurethan
Material Enddeckel
Aluminium anodisiert
Medium
Pressluft
Betriebstemperatur
von -5 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar