Eriks
NORGREN

NORGREN zylinder M/3060

  • ERIKS:11576645
  • Hersteller:M/3060
Image 1
▪ Hohe Energieabgabe
▪ Ideal geeignet für viele Bohr-, Loch- und leichte Pressanwendungen
▪ Einsetzbar als Bunkerklopfer
▪ Robuste, korrosionsbeständige Konstruktion
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Martonair
Typ
M/3000
Funktion
Doppeltwirkend
Bohrungsdurchmesser
6 in
Anschluss
G1/2 in
Material Zylinderrohr
Stahl
Material Kolbenstange
Stahl, gehärtet
Material Enddeckel
Stahl
Medium
Pressluft
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 2.7 bis 10 bar
Variante
Standard