6.903,47 €/ Stückexkl. MwSt
8.077,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Martonair |
Typ | M/3000 |
Funktion | Doppeltwirkend |
Bohrungsdurchmesser | 3 in |
Anschluss | G3/8 in |
Material Zylinderrohr | Stahl |
Material Kolbenstange | Stahl, gehärtet |
Material Enddeckel | Stahl |
Medium | Pressluft |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Betriebsdruck | von 2.7 bis 10 bar |
Variante | Standard |