Eriks
NORGREN

NORGREN zylinder Lintra M/44040/M/120

  • ERIKS:24212283
  • Hersteller:M/44040/M/120
Image 1
Zur Liste hinzufügen

523,82 €/ Stückexkl. MwSt

612,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Lintra
Typ
M/44000
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
120 mm
Material Zylinderrohr
Aluminium anodisiert
Betriebstemperatur
von -30 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 8 bar