Eriks
NORGREN

NORGREN zylinder Lintra M/146150/M/400

  • ERIKS:24207910
  • Hersteller:M/146150/M/400
Image 1
▪ Neuartiges, leichtes Aluminium-Strangpressprofil mit universellen Befestigungsnuten
▪ Bewährtes und patentiertes Dicht-Abstreifsystem
▪ Rundum-Staubschutz als Standard
▪ Austauschbarkeit mit Serie M/46000
Zur Liste hinzufügen

1.675,05 €/ Stückexkl. MwSt

1.959,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Lintra
Typ
M/146100
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Hublänge
400 mm
Anschluss
G3/8 in
Material Zylinderrohr
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstangedichtung
PUR (Polyurethan)
Material Dichtung
NBR
Material Enddeckel
Aluminium-Druckguss
Medium
Pressluft
Betriebstemperatur
von -30 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 8 bar
Variante
Standard