Eriks
NORGREN

NORGREN zylinder Lintra A44040AADAA/580

  • ERIKS:11573271
  • Hersteller:A44040AADAA/580
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3.212,70 €/ Stückexkl. MwSt

3.758,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Lintra
Typ
A44000
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
580 mm
Material Zylinderrohr
Aluminium anodisiert
Betriebstemperatur
von -30 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 8 bar