Eriks
NORGREN

NORGREN zylinder Lintra A44025AABAA/500

  • ERIKS:11573263
  • Hersteller:A44025AABAA/500
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.625,42 €/ Stückexkl. MwSt

1.901,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Lintra
Typ
A44000
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
500 mm
Material Zylinderrohr
Aluminium anodisiert
Betriebstemperatur
von -30 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 8 bar