708,84 €/ Stückexkl. MwSt
829,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | ISOLine |
Typ | RA/8000/L4 |
Funktion | Doppeltwirkend |
ISO-Norm | ISO 15552 |
Dämpfung | Einstellbar |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 32 mm |
Hublänge | 100 mm |
Anschluss | G1/8 in |
Gewindeform Kolbenstange | Außengewinde |
Gewindemaß Kolbenstange | M 10x1.25 |
Material Zylinderrohr | Aluminium anodisiert |
Material Kolbenstange | Edelstahl |
Material Kolbenstangedichtung | PUR (Polyurethan) |
Material Dichtung | NBR |
Material Enddeckel | Aluminium-Druckguss |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Betriebsdruck | von 1 bis 16 bar |
Variante | Mit Feststelleinheit |