16,87 €/ Stückexkl. MwSt
19,74 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Pneufit |
Typ | 10082 |
Hersteller ID | 100821008 |
Form | Y-Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 8 mm |
Betriebsdruck | von -0.9 bis 18 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |