Eriks
NORGREN

NORGREN X-fitting 160920038 G3/8 Messing vernickelt

  • ERIKS:11582297
  • Hersteller:160920038
Image 1
▪ Geeignet für alle Industrieanwendungen
▪ Erhöhter Korrosionsschutz durch vernickelte Oberfläche
▪ Platzeinsparung durch kompakte Bauform
▪ Kupfer-/Kunststoffdichtringe an zylindrischen Gewinden
Zur Liste hinzufügen

11,04 €/ Stückexkl. MwSt

12,92 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
16
Material
Messing, vernickelt
Form
X-Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/8
Umgebungstemperatur
von -18 bis 70 °C
Betriebsdruck
von -0.9 bis 18 bar
Alternativen
Product Image

RX X-Verschraubung FFFF - 3/8

  • ERIKS:24202410
  • Manufacturer:W89A-12262

10,08 €/ Stückexkl. MwSt

11,79 €inkl. MwSt

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026