Eriks
NORGREN

NORGREN X-fitting 160920028 G1/4 Messing vernickelt

  • ERIKS:11582296
  • Hersteller:160920028
Image 1
▪ Geeignet für alle Industrieanwendungen
▪ Erhöhter Korrosionsschutz durch vernickelte Oberfläche
▪ Platzeinsparung durch kompakte Bauform
▪ Kupfer-/Kunststoffdichtringe an zylindrischen Gewinden
Zur Liste hinzufügen

7,80 €/ Stückexkl. MwSt

9,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
16
Material
Messing, vernickelt
Form
X-Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Umgebungstemperatur
von -18 bis 70 °C
Betriebsdruck
von -0.9 bis 18 bar
Alternativen
Product Image

RX X-Verschraubung FFFF - 1/4

  • ERIKS:24211351
  • Manufacturer:W89A-12260

7,56 €/ Stückexkl. MwSt

8,85 €inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026