Eriks
NORGREN

NORGREN Winkelverschraubung Ø8mm 430400800

  • ERIKS:11582946
  • Hersteller:430400800
Image 1
▪ Robuste Bauform
▪ Ideal geeignet für allgemeine industrielle Anwendungen
▪ Umfangreiches Produktprogramm
▪ Anschlussgewinde von 1/8 ... 1”
▪ Vormontiert, inklusive Klemmring, Überwurfmutter und Dichtring (falls erforderlich)
Zur Liste hinzufügen

9,68 €/ Stückexkl. MwSt

11,33 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
43
Material
Messing, vernickelt
Form
L-förmig
Anschluss 1
8 mm
Schlüsselweite
14 mm
Schlüsselweite 2
11 mm