Eriks
NORGREN

NORGREN Winkelstück Innengewinde BSPP 3/4" 160420068

  • ERIKS:11582290
  • Hersteller:160420068
Image 1
▪ Geeignet für alle Industrieanwendungen
▪ Erhöhter Korrosionsschutz durch vernickelte Oberfläche
▪ Platzeinsparung durch kompakte Bauform
▪ Kupfer-/Kunststoffdichtringe an zylindrischen Gewinden
Zur Liste hinzufügen

11,04 €/ Stückexkl. MwSt

12,92 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
16
Material
Messing, vernickelt
Form
L-förmig
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/4
Umgebungstemperatur
von -18 bis 70 °C
Betriebsdruck
von -0.9 bis 18 bar