Eriks
NORGREN

NORGREN Winkelstück BSPT-Außengewinde BSPP-Innengewinde BSPP 1/2"x1/2" 150430048

  • ERIKS:11582271
  • Hersteller:150430048
Image 1
▪ Geeignet für alle Industrieanwendungen
▪ Erhöhter Korrosionsschutz durch vernickelte Oberfläche
▪ Platzeinsparung durch kompakte Bauform
▪ Kupfer-/Kunststoffdichtringe an zylindrischen Gewinden
Zur Liste hinzufügen

7,80 €/ Stückexkl. MwSt

9,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
15
Material
Messing, vernickelt
Form
L-förmig
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/2
Schlüsselweite
20 mm
Umgebungstemperatur
von -18 bis 70 °C
Betriebsdruck
von -0.9 bis 18 bar
Alternativen

7,02 €/ Stückexkl. MwSt

8,21 €inkl. MwSt

46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026