11,16 €/ Stückexkl. MwSt
13,06 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | 24 |
Material | Messing, vernickelt |
Form | Banjo |
Anschluss 1 | 6x4mm |
Anschluss 2 | 1/8" BSPP(G) |
Dichtung | Dichtring |
Schlüsselweite | 14 mm |
Betriebstemperatur | von -18 bis 70 °C |
Betriebsdruck | von -0.9 bis 10 bar |