Eriks
NORGREN

NORGREN Winkel-Schwenkverschraubung mit Dichtringen Ø5mm x G1/8 24A510518

  • ERIKS:11582663
  • Hersteller:24A510518
Image 1
▪ Sehr gut geeignet für Vakuumanwendungen
▪ Einfache und schnelle Montage von Pneumatiksystemen
▪ Robustes und kompaktes Design
▪ Alle Verschraubungskörper aus Messing
▪ Vernickelte Oberfläche bietet erhöhten Korrosionsschutz
▪ Hohe Betriebssicherheit durch formschlüssige Schlauchverbindung auch bei Handmontage
▪ Gut geeignet für sehr flexible und weiche Schläuche mit kleinen Biegeradien
▪ Einschließlich Überwurfmutter
Zur Liste hinzufügen

7,39 €/ Stückexkl. MwSt

8,65 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
24
Material
Messing, vernickelt
Form
Banjo
Anschluss 1
5x3mm
Anschluss 2
1/8" BSPP(G)
Dichtung
Dichtring
Schlüsselweite
14 mm
Betriebstemperatur
von -18 bis 70 °C
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar