Eriks
NORGREN

NORGREN Winkel-Einschraubverschraubung Außengewinde BSPT Ø6mm x R1/4 431450628

  • ERIKS:11583005
  • Hersteller:431450628
Image 1
▪ Robuste Bauform
▪ Ideal geeignet für allgemeine industrielle Anwendungen
▪ Umfangreiches Produktprogramm
▪ Anschlussgewinde von 1/8 ... 1”
▪ Vormontiert, inklusive Klemmring, Überwurfmutter und Dichtring (falls erforderlich)
Zur Liste hinzufügen

6,13 €/ Stückexkl. MwSt

7,17 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
43
Material
Messing, vernickelt
Form
L-förmig
Anschluss 1
6 mm
Anschluss 2
1/4" BSPT(R)
Schlüsselweite
13 mm
Schlüsselweite 2
9 mm