Eriks
NORGREN

NORGREN Winkel-Einschraubverschraubung Außengewinde BSPT Ø18mm x R3/4 431451868

  • ERIKS:11583020
  • Hersteller:431451868
Image 1
▪ Robuste Bauform
▪ Ideal geeignet für allgemeine industrielle Anwendungen
▪ Umfangreiches Produktprogramm
▪ Anschlussgewinde von 1/8 ... 1”
▪ Vormontiert, inklusive Klemmring, Überwurfmutter und Dichtring (falls erforderlich)
Zur Liste hinzufügen

26,43 €/ Stückexkl. MwSt

30,92 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
43
Material
Messing, vernickelt
Form
L-förmig
Anschluss 1
18 mm
Anschluss 2
3/4" BSPT(R)
Schlüsselweite
30 mm
Schlüsselweite 2
20 mm