Eriks
NORGREN

NORGREN Winkel-Einschraubverschraubung Außengewinde BSPT Ø14mm x R3/8 431451438

  • ERIKS:11583015
  • Hersteller:431451438
Image 1
▪ Robuste Bauform
▪ Ideal geeignet für allgemeine industrielle Anwendungen
▪ Umfangreiches Produktprogramm
▪ Anschlussgewinde von 1/8 ... 1”
▪ Vormontiert, inklusive Klemmring, Überwurfmutter und Dichtring (falls erforderlich)
Zur Liste hinzufügen

13,28 €/ Stückexkl. MwSt

15,54 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
43
Material
Messing, vernickelt
Form
L-förmig
Anschluss 1
14 mm
Anschluss 2
3/8" BSPT(R)
Schlüsselweite
24 mm
Schlüsselweite 2
17 mm