Eriks
NORGREN

NORGREN wartungsset BL73-301G G3/8 0,3...10bar-auto ablauf-40µm-Ventil

  • ERIKS:11586984
  • Hersteller:BL73-301G
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.534,09 €/ Stückexkl. MwSt

1.794,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
BL73
Funktion
Luftfilter-Regler-Druckluftöler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Abscheidegrad
40 µm
Ablass
Automatisch
Material Behälter
Polycarbonat
Einsatztemperatur
von -20 bis 50 °C
Max. Eingangsdruck
10 bar
Einstellbereich
0.3 - 10 bar
Material Dichtung
Neopren
Material Filterelement
Polypropylen gesintert
Material Gehäuse
Aluminium