Eriks
NORGREN

NORGREN Wartungseinheit Typ BLP72 221 G1/4" mit Sperrventil Entleerung manuell

  • ERIKS:11586973
  • Hersteller:BL72-221G
Image 1
Flexibler Austausch von Einheiten durchpatentiertes Quikclamp-System, hohe Funktionalität durch speziellen Bajonett-Verschluss der Behälter, mit Überdrucksicherung. Mit 3/2-Wege Absperrventil, Filterregler, Mikronebelöler, Manometer 0.3-10 bar und Quikclamp mit Befestigungswinkel. Mit Anschlussblock, 3/2-Wege Absperrventil, Filterregler, Mikronebelöler, Manometer 0.3-10 bar und Quikclamp mit Befestigungswinkel.
Zur Liste hinzufügen

428,93 €/ Stückexkl. MwSt

501,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
BL72
Material Gehäuse
Zink
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
40 µm
Ablass
Manuell
Betriebstemperatur
von -20 bis 50 °C
Max. Betriebsdruck
10 bar
Material Behälter
Polycarbonat
Material Dichtung
Nitrilkautschuk
Material Filterelement
Polypropylen gesintert