455,62 €/ Stückexkl. MwSt
533,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Excelon BL72 |
Typ | BL72-201G |
Funktion | Luftfilter-Regler-Druckluftöler |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/4 in |
Abscheidegrad | 40 µm |
Mit Manometer | Ja |
Ablass | Halbautomatisch |
Material Behälter | Zinkdruckguss |
Einsatztemperatur | von -20 bis 50 °C |
Max. Betriebsdruck | 17 |
Einstellbereich | 0.3 - 10 bar |
Material Dichtung | NBR |
Material Filterelement | PC |
Material Gehäuse | Zinkdruckguss |