Eriks
NORGREN

NORGREN Wartungseinheit BL74-608G G3/4 0,3...10bar-auto ablauf-40µm

  • ERIKS:14491025
  • Hersteller:BL74-608G
Image 1
▪ Hocheffiziente Wasser- und Partikelabscheidung
▪ Behälter mit Bajonettverschluss
▪ Verstellsperre verhindert das unbeabsichtigte Verstellen des eingestellten Druckes
▪ Einfaches Einstellen und Überwachen der Öltropfenrate mittels Schaudom
▪ Flexibler Austausch der Einheiten durch patentiertes Quikclamp®-System
Zur Liste hinzufügen

1.000,95 €/ Stückexkl. MwSt

1.171,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
BL74
Funktion
Luftfilter-Regler-Druckluftöler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/4 in
Abscheidegrad
40 µm
Ablass
Automatisch
Material Behälter
Polycarbonat
Einsatztemperatur
von -20 bis 50 °C
Max. Eingangsdruck
10 bar
Einstellbereich
0.3 - 10 bar
Material Dichtung
Neopren
Material Filterelement
Polypropylen gesintert
Material Gehäuse
Aluminium