Eriks
NORGREN

NORGREN Versorgungsset P1H-100-A3QG G1/8

  • ERIKS:11587014
  • Hersteller:P1H-100-A3QG
Image 1
▪ Mikronebelöler für komplexe und lange Leitungssysteme
Zur Liste hinzufügen

194,44 €/ Stückexkl. MwSt

227,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
P1H
Funktion
Luftfilter-Regler-Druckluftöler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Abscheidegrad
40 µm
Ablass
Automatisch
Material Behälter
Polycarbonat
Einsatztemperatur
von -20 bis 50 °C
Max. Eingangsdruck
10 bar
Einstellbereich
0.3 - 7 bar
Material Dichtung
NBR
Material Filterelement
Polypropylen gesintert
Material Gehäuse
Zink