Eriks
NORGREN

NORGREN Versorgungsset BL73-325G G3/8

  • ERIKS:11586987
  • Hersteller:BL73-325G
Image 1
▪ Hocheffiziente Wasser- und Partikelabscheidung-Behälter mit Bajonettverschluss-Verstellsperre verhindert das unbeabsichtigte Verstellen des eingestellten Druckes-Einfaches Einstellen und Überwachen der Öltropfenrate mittels Schaudom-Flexibler Austausch der Einheiten durch patentiertes Quikclamp®-System
Zur Liste hinzufügen

1.032,69 €/ Stückexkl. MwSt

1.208,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
BL73
Funktion
Luftfilter-Regler-Druckluftöler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Abscheidegrad
40 µm
Ablass
Manuell
Material Behälter
Polycarbonat
Einsatztemperatur
von -20 bis 50 °C
Max. Eingangsdruck
10 bar
Einstellbereich
0.3 - 10 bar
Material Dichtung
Neopren
Material Filterelement
Polypropylen gesintert
Material Gehäuse
Aluminium