Eriks
NORGREN

NORGREN Versorgungsset BL72-201GA G1/4

  • ERIKS:11586971
  • Hersteller:BL72-201GA
Image 1
▪ Wartungseinheit komplett montiert, bestehend aus: Handabsperrventil mit Entlastung, Filterregler, Mikronebelöler, Befestigungswinkel sowie beiligendem Manometer.
Zur Liste hinzufügen

734,31 €/ Stückexkl. MwSt

859,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
BL72
Funktion
Luftfilter-Regler-Druckluftöler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
40 µm
Ablass
Automatisch
Material Behälter
Polycarbonat
Einsatztemperatur
von -20 bis 50 °C
Max. Eingangsdruck
10 bar
Einstellbereich
0.3 - 10 bar
Material Dichtung
NBR
Material Filterelement
Polypropylen gesintert
Material Gehäuse
Zink