Eriks
NORGREN

NORGREN Versorgungsset BL68-608 G3/4

  • ERIKS:11586958
  • Hersteller:BL68-608
Image 1
Zur Liste hinzufügen

755,59 €/ Stückexkl. MwSt

884,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Olympian Plus
Typ
BL68
Funktion
Luftfilter-Regler-Druckluftöler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/4 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Automatisch
Material Behälter
Aluminium
Einsatztemperatur
von -20 bis 80 °C