Eriks
NORGREN

NORGREN Versorgungsset BL64-628 G3/4

  • ERIKS:11586957
  • Hersteller:BL64-628
Image 1
Zur Liste hinzufügen

362,12 €/ Stückexkl. MwSt

423,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Olympian Plus
Typ
BL64
Funktion
Luftfilter-Regler-Druckluftöler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/4 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Manuell
Material Behälter
Aluminium
Einsatztemperatur
von -20 bis 80 °C
Einstellbereich
0.3 - 10 bar