Eriks
NORGREN

NORGREN Versorgungsset BL64-425 G1/2

  • ERIKS:11586950
  • Hersteller:BL64-425
Image 1
▪ Flexibler Austausch von Einheiten durch patentiertes Montagerahmen-Stecksystem
Zur Liste hinzufügen

566,87 €/ Stückexkl. MwSt

663,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Olympian Plus
Typ
BL64
Funktion
Luftfilter-Regler-Druckluftöler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
40 µm
Ablass
Manuell
Material Behälter
Aluminium
Einsatztemperatur
von -20 bis 80 °C
Max. Eingangsdruck
17 bar
Einstellbereich
0.3 - 10 bar
Material Dichtung
Synthetisches Elastomer
Material Filterelement
Polypropylen gesintert
Material Gehäuse
Zink