Eriks
NORGREN

NORGREN Vergrößerungsnippel BSPP-Innengewinde BSPP-Außengewinde BSPP 1/8"x1/4" 160231828

  • ERIKS:11581240
  • Hersteller:160231828
Image 1
▪ Geeignet für alle Industrieanwendungen
▪ Erhöhter Korrosionsschutz durch vernickelte Oberfläche
▪ Platzeinsparung durch kompakte Bauform
▪ Kupfer-/Kunststoffdichtringe an zylindrischen Gewinden
Zur Liste hinzufügen

2,26 €/ Stückexkl. MwSt

2,64 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
16
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/8
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/4
Dichtung
Kupfer
Schlüsselweite
17 mm
Umgebungstemperatur
von -18 bis 70 °C
Betriebsdruck
von -0.9 bis 18 bar
Alternativen
Product Image

RX Reduzierdoppelnippel zylindrisch MF - 1/8 x 1/4

  • ERIKS:24208984
  • Manufacturer:W89A-12408

1,69 €/ Stückexkl. MwSt

1,98 €inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026