Eriks
NORGREN

NORGREN Ventilgehäuse V63D413A-A2000 G1/2

  • ERIKS:11586893
  • Hersteller:V63D413A-A2000
Image 1
▪ Hohe Durchflussrate bei geringer Baugröße
▪ Geringe Leistungsaufnahme
Zur Liste hinzufügen

330,18 €/ Stückexkl. MwSt

386,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
V60…63
Typ
V63
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Funktion
3/2 Normal geschlossen
Einsatztemperatur
von -10 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium
Medium
Pressluft