Eriks
NORGREN

NORGREN Ventilgehäuse SXE9674-Z60-00K ISO2

  • ERIKS:11586856
  • Hersteller:SXE9674-Z60-00K
Image 1
▪ Speziell beschichtete (hartgedichtete) Kolbenschieber und Buchsen garantieren lange Funktionssdauer
▪ Niederwattmagnete und Handhilfsbetätigung standardmäßig
▪ Umfangreiches Angebot an Grundplatten und Zubehör
Zur Liste hinzufügen

235,47 €/ Stückexkl. MwSt

275,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
ISO Star
Typ
SXE
Betriebsdruck
von 2 bis 16 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/3 Mittestellung gesperrt
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -15 bis 80 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Medium
Pressluft
Norm
VDMA 24 345