287,43 €/ Stückexkl. MwSt
336,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | ISO Star |
Typ | SXE |
Betriebsdruck | von 1 bis 10 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 5/2 |
Schutzklasse | IP65 |
Einsatztemperatur | von -15 bis 80 °C |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Medium | Pressluft |
Norm | VDMA 24 345 |