Eriks
NORGREN

NORGREN Umweltfilter F68Y-NNN-ECA

  • ERIKS:11581020
  • Hersteller:F68Y-NNN-ECA
Image 1
▪ Adsorbing type activated carbon element removes oil vapours and most hydrocarbon odours
Zur Liste hinzufügen

784,45 €/ Stückexkl. MwSt

917,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Olympian Plus
Typ
F68Y
Material Gehäuse
Aluminium
Betriebstemperatur
von -20 bis 65 °C
Max. Betriebsdruck
17 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Aluminium
Material Dichtung
Synthetisches Elastomer