Eriks
NORGREN

NORGREN Umweltfilter CS15-800-10DD

  • ERIKS:11580911
  • Hersteller:CS15-800-10DD
Image 1
▪ Filterelement problemlos austauschbar
▪ Entfernt Ölnebel und Submikron- Partikel aus der Abluft
▪ Einsteckbarer Sammelbehälter für Flüssigkeiten mit manueller Entleerung zum Auffangen von Öl
▪ Robuste, korrosionsbeständige Konstruktion
Zur Liste hinzufügen

582,95 €/ Stückexkl. MwSt

682,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Olympian Plus
Typ
CS15
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1 in
Betriebstemperatur
von -20 bis 50 °C