Eriks
NORGREN

NORGREN Überwurfmutter Ø22 430012200

  • ERIKS:11581706
  • Hersteller:430012200
Image 1
▪ Robuste Bauform
▪ Ideal geeignet für allgemeine industrielle Anwendungen
▪ Umfangreiches Produktprogramm
▪ Anschlussgewinde von 1/8 ... 1”
▪ Vormontiert, inklusive Klemmring, Überwurfmutter und Dichtring (falls erforderlich)
Zur Liste hinzufügen

10,03 €/ Stückexkl. MwSt

11,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
43
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
22 mm
Schlüsselweite
36 mm