Eriks
NORGREN

NORGREN Überdruckventil V72G-2GK-NCN G1/4-2bar

  • ERIKS:11584375
  • Hersteller:V72G-2GK-NCN
Image 1
▪ EXCELON®-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modularen Aufbau
▪ Flexibler Austausch von Einheiten durch patentiertes Quikclamp®-System
▪ Schützt pneumatische Systeme vor unzulässigem Druckanstieg
▪ Bajonett-Verschluss der Behälter vereinfacht die Wartung
▪ Norgren Druckbegrenzungsventile erfüllen Kategorie 0 (S.E.P.) und Kategorie 1 der Druckgeräte-Richtlinie 97/23/EG.
Zur Liste hinzufügen

62,93 €/ Stückexkl. MwSt

73,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
V72G
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.3 bis 2 bar
Mit Manometer
Nein
Abschließbar
Ja
Max. Betriebsdruck
20
Material Gehäuse
Zink
Temperaturbereich
von -34 bis 65 °C