Eriks
NORGREN

NORGREN Überdruckventil V68H-NND-RMN 10bar

  • ERIKS:11584374
  • Hersteller:V68H-NND-RMN
Image 1
▪ Schutz von Geräten vor Überdruck in pneumatischen Systemen
▪ Großer Entlüftungsquerschnitt mit gefasstem Gewinde für Anschluss von Schalldämpfern oder einer Entlüftungsleitung
▪ Flexibler Austausch von Einheiten durch patentiertes Montagerahmen-Stecksystem
Zur Liste hinzufügen

505,58 €/ Stückexkl. MwSt

591,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Olympian Plus
Typ
V68H
Druckbereich (Angabe)
von 0.3 bis 10 bar
Mit Manometer
Nein
Max. Eingangsdruck
20 bar
Material Dichtung
Synthetisches Elastomer
Material Gehäuse
Aluminium
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C