Eriks
NORGREN

NORGREN Überdruckventil V64H-6GD-RMN G3/4-10bar

  • ERIKS:11584367
  • Hersteller:V64H-6GD-RMN
Image 1
▪ Schutz von Geräten vor Überdruck in pneumatischen Systemen
▪ Großer Entlüftungsquerschnitt mit gefasstem Gewinde für Anschluss von Schalldämpfern oder einer Entlüftungsleitung
▪ Flexibler Austausch von Einheiten durch patentiertes Montagerahmen-Stecksystem
▪ Norgren Druckbegrenzungsventile erfüllen Kategorie 0 (S.E.P.) und Kategorie 1 der Druckgeräte-Richtlinie 97/23/EG.
Zur Liste hinzufügen

350,29 €/ Stückexkl. MwSt

409,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Olympian Plus
Typ
V64H
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/4 in
Druckbereich (Angabe)
von 1 bis 10 bar
Mit Manometer
Nein
Max. Eingangsdruck
17 bar
Material Dichtung
Synthetisches Elastomer
Material Gehäuse
Zink
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C