Eriks
NORGREN

NORGREN T-Verschraubung Außengewinde BSPT Ø14mm x R1/2 431651448

  • ERIKS:11583035
  • Hersteller:431651448
Image 1
▪ Robuste Bauform
▪ Ideal geeignet für allgemeine industrielle Anwendungen
▪ Umfangreiches Produktprogramm
▪ Anschlussgewinde von 1/8 ... 1”
▪ Vormontiert, inklusive Klemmring, Überwurfmutter und Dichtring (falls erforderlich)
Zur Liste hinzufügen

23,31 €/ Stückexkl. MwSt

27,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
43
Material
Messing, vernickelt
Form
T-Form
Anschluss 1
14 mm
Anschluss 2
1/2" BSPT(R)
Schlüsselweite
24 mm
Schlüsselweite 2
17 mm