Eriks
NORGREN

NORGREN T-Verbindung RFS S00601200 Ø12

  • ERIKS:12703160
  • Hersteller:S00601200
Image 1
▪ Resistent gegen aggressiven Umgebungen
▪ Geeignet für Applikationen in der Lebensmittel-und Getränkeindustrie
▪ Sehr kompakt
▪ Schnelle Montage oder Demontage von pneumatischen Schaltungen
▪ Sichere Rohrfixierung
▪ Gerade Veschraubungen mit Innensechskant
Zur Liste hinzufügen

136,15 €/ Stückexkl. MwSt

159,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Pneufit S
Hersteller ID
S00601200
Form
T-Form
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Betriebsdruck
von -0.9 bis 15 bar
Betriebstemperatur
von -15 bis 225 °C