Eriks
NORGREN

NORGREN T Innengewinde BSPP 3/8" 160620038

  • ERIKS:11581260
  • Hersteller:160620038
Image 1
▪ Geeignet für alle Industrieanwendungen
▪ Erhöhter Korrosionsschutz durch vernickelte Oberfläche
▪ Platzeinsparung durch kompakte Bauform
▪ Kupfer-/Kunststoffdichtringe an zylindrischen Gewinden
Zur Liste hinzufügen

7,30 €/ Stückexkl. MwSt

8,54 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
16
Material
Messing, vernickelt
Form
T-Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/8
Schlüsselweite
16 mm
Umgebungstemperatur
von -18 bis 70 °C
Betriebsdruck
von -0.9 bis 18 bar
Alternativen

7,02 €/ Stückexkl. MwSt

8,21 €inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026