Eriks
NORGREN

NORGREN Stoßdämpfer SC650M-5

  • ERIKS:11586491
  • Hersteller:SC650M-5
Image 1
Zur Liste hinzufügen

381,01 €/ Stückexkl. MwSt

445,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Ace
Typ
SC650
Hub
23 mm
Dämpfung
Selbsteinstellende
Betriebstemperatur
von 0 bis 66 °C
Material Gehäuse
Stahl, gehärtet
Material Kolbenstange
Edelstahl, gehärtet