Eriks
NORGREN

NORGREN Stoßdämpfer SC650M-2

  • ERIKS:11586489
  • Hersteller:SC650M-2
Image 1
Zur Liste hinzufügen

254,24 €/ Stückexkl. MwSt

297,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Ace
Typ
SC650
Hub
25 mm
Dämpfung
Selbsteinstellende
Betriebstemperatur
von 0 bis 66 °C
Material Gehäuse
Stahl, gehärtet
Material Kolbenstange
Edelstahl, gehärtet