Eriks
NORGREN

NORGREN Stoßdämpfer SC300M-2

  • ERIKS:11586482
  • Hersteller:SC300M-2
Image 1
Zur Liste hinzufügen

179,38 €/ Stückexkl. MwSt

209,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Ace
Typ
SC300
Hub
19 mm
Dämpfung
Selbsteinstellende
Betriebstemperatur
von 0 bis 66 °C
Material Gehäuse
Stahl, gehärtet
Material Kolbenstange
Edelstahl, gehärtet