Eriks
NORGREN

NORGREN Stoßdämpfer SC190M-4

  • ERIKS:11612202
  • Hersteller:SC190M-4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

151,72 €/ Stückexkl. MwSt

177,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Ace
Typ
SC190
Hub
16 mm
Dämpfung
Selbsteinstellende
Betriebstemperatur
von 0 bis 66 °C
Material Gehäuse
Stahl, gehärtet
Material Kolbenstange
Edelstahl, gehärtet